FB-203015MP フリー板 メルクシパイン ノーブランド 01034775

フリー板 メルクシパイン

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)15
長さ(mm)2000
内容量1枚注文コード01034775品番FB-203015MP
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
厚さ(mm)15材質メルクシパイン長さ(mm)2000幅(mm)300
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01035012
2019-11-13
用途: 机の天板に使用
アトリエ大和田

机の天板1650ミリx 600ミリx 30ミリが必要サイズでしたが長さが2000ミリしか選べないのでカットロスが出ましたが、ものは 良いものです

2が参考にしています
対象商品 : 01035012
2020-05-08
用途: テーブル作成
株式会社鍵田組建設業・工事業

問題なかったが、 もう少し納期が 短縮できればよかったんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 01034933
2019-02-11
用途: 棚に乗せる天板として
その他業種

棚用の天板を作ったが、必要な長さに切り落とし、天板用に大き目に面取りをするとピッタリだった。
表面はきれいにかんな掛けされていたので、ウレタンニスをウエスで擦り込んだら良い風合いになった。
天板を特注すると数万円掛かるところ、数千円で済んだ。

2が参考にしています
対象商品 : 01034775
2017-10-01
用途: 木工作用
その他業種

木工先品のために5分割で切断して使用しました。とても加工しやすく、表面もキレイで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする