フリー板 メルクシパイン

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01034836 品番 FB-206020MP
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)20 材質メルクシパイン 長さ(mm)2000 幅(mm)600
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01035012
2019-11-13
用途:
机の天板に使用
アトリエ大和田 様

机の天板1650ミリx 600ミリx 30ミリが必要サイズでしたが長さが2000ミリしか選べないのでカットロスが出ましたが、ものは 良いものです

2人が参考にしています
対象商品:
01035012
2020-05-08
用途:
テーブル作成
株式会社鍵田組 様 (建設業・工事業)

問題なかったが、 もう少し納期が 短縮できればよかったんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
01034933
2019-02-11
用途:
棚に乗せる天板として
その他業種

棚用の天板を作ったが、必要な長さに切り落とし、天板用に大き目に面取りをするとピッタリだった。
表面はきれいにかんな掛けされていたので、ウレタンニスをウエスで擦り込んだら良い風合いになった。
天板を特注すると数万円掛かるところ、数千円で済んだ。

2人が参考にしています
対象商品:
01034775
2017-10-01
用途:
木工作用
その他業種

木工先品のために5分割で切断して使用しました。とても加工しやすく、表面もキレイで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする