FB-206020NP フリー板 ノースパイン(赤松) ノーブランド 01035195

フリー板 ノースパイン(赤松)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)600
厚さ(mm)20
長さ(mm)2000
内容量1枚注文コード01035195品番FB-206020NP
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)20材質ノースパイン(赤松)長さ(mm)2000幅(mm)600
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01035484
2018-05-09
用途: 飲食店風のカウンター

品物自体には満足していますが、総額43000円の注文に7000円以上は送料無料のはずが、なんと4320円の特別送料が注文の後に発生していました。急いでいたのであきらめましたが、注文確認の際、特別運賃がかかりますの、ポップアップは出来ないものなのか、がっかりしました。

15が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする