ロングライフクーラント LLC

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード01041967 品番R311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,772
販売価格(税別)
2,520

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。

容量(L)2 危険等級V 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
個人整備

ラジエター修理に伴う交換作業をしました
安心メーカーの品です 旧車作業で使用

1人が参考にしています
対象商品:
01041967
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

こちらの商品を使用するのは2回目です。
希釈タイプですが冷却性能は全く問題なく、また何より耐久性が高くて満足です。
他店では品切れが多いため、廃盤になるのかもしれまけんご、モノタロウでは販売されていましたので購入しました。

対象商品:
01041967
2024-04-26
用途:
冷却水の補充
製造業

安心のワコーズのクーラント液、外車にも安心して使用できるので間違いないです

1人が参考にしています
対象商品:
01041967
2024-02-02
用途:
塗装作業時

メンテナンス中では、大変便利でよく使用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
01041967
2023-12-27
用途:
軽トラに
その他業種

前のオーナーさんが使っていたので使用。
温度に対する濃度が分かりやすくて良い。

対象商品:
01041967
2023-11-09
用途:
愛車のメンテナンス

長年使用していますので、これからもこれを使用していくつもりですが、最近近所の店頭には置いていないのでまたモノタロウさんお願いします。

対象商品:
01041967
2023-07-15
用途:
古い欧州車の冷却水交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

古い欧州車に使っています。純正が一番なのかもしれませんが、ワコーズブランドと説明書にも輸入車OKの表記があるのでしばらく前からリピートして使っています。ウオーターポンプからの水漏れなどの不具合は全く無く普通に使えています。モノタロウさんで気軽に買えるので助かってます。

対象商品:
01041967
2023-05-10
用途:
定期メンテナンス

VFR800に使用
安心のワコーズ!
二輪車には2リットルは余ってしまうので1・5リットルにしてもう少し安ければと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする