LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01042037 品番 LDR4D-H-E17-G610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 光源色昼光色相当 ビーム角度(°)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042046
2020-03-29
用途:
家庭照明用
サービス業

LEDでこの価格。明るさ十分で家族も喜んでいます。

対象商品:
01042037
2019-03-04
用途:
自宅の飾り棚で使用
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

明るさも、サイズもぴったりで満足しています。
早く発送もしてもらいました。

対象商品:
01042037
2017-09-23
用途:
事務机の照明

事務机の照明用に購入しました、価格も安く明るさも十分です。
難点は電球に比べ光が固い(温かみに欠ける)です。

1人が参考にしています
対象商品:
01042046
2017-03-13
用途:
暗い場所での作業灯として
篠田重機株式会社 様 (建設業・工事業)

五個程度購入していますが、中には電球の不具合でついたり消えたりする不良品がある。

2人が参考にしています
対象商品:
01042037
2016-04-01
用途:
リビングでの使用。
サービス業

4個購入したところ1個が初期不良か、数時間で球切れ。メールにて連絡したら交換商品が送られてきて、返品商品は引き取りに来てくれました。
その後特に問題起こっていません。
迅速かつ丁寧な対応ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする