60ATASWL270-SM SM60 タコメーター オートゲージ 01054147

 

60ATASWL270-SM SM60 タコメーター オートゲージ 01054147 60ATASWL270-SM SM60 タコメーター オートゲージ 01054147

SM60 タコメーター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01054147 品番60ATASWL270-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付

外径(Φmm)(メーター)60 用途12V車専用。車載コンピュータのタコメーター線に配線します。 仕様(ワーニング設定)6500回転以上 適合(気筒数)1〜10
注意
※ディーゼル車、キャブレター車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01054147
2018-02-28
用途:
走り出して動き出した時のメーター作動音 アイドリング時など音しない
株式会社川口ヤコウ電装 様

最初に購入した時はオープニングのメーターが1000RPMまで振り切って
アイドリング回転の表示する時にギヤーの作動音がするですがそのあとは作動音やギヤーの音はしなかったので、二個目をかってとりつけた所オープニング終わってアイドリング時の作動音はしないんですが走り出すとメーターの動きと同じようにギヤーが動く音がして気になるので外してメーカーに検査依頼したところ下記の回答がありました。
多少製品のバラツキがあるようなので、

今回は代品と出してもらえるようなので安心しました。

音などが気になる方は気を付けた方がいいかと、レビューに書きました。

メーカーより検査回答がまいりましたので、ご案内させて頂きます。

【メーカー回答】
商品確認しましたが問題はありませんでした。
こちらの商品はギア音のするもので、他の物と比べても特に大きい音ではありませんでした。
音の大きさに関しては感覚によるものだと思いますが、今回は交換対応させて頂きます。
但しギア音はある商品ですのご了承ください。

1人が参考にしています
対象商品:
01054147
2018-03-03
用途:
サンバディアス TV-1に取り付け
株式会社川口ヤコウ電装 様

5速マニュアルに取り付けてとてもよかったのでもう一台にもとりつけたら作動音が気になるのでサポートセンターに連絡したところ
現物を確認となり外して回収してもらい

今回は代品と交換してもらって作動音もなく安定した動きをしてくれているので満足しました。
サポートセンターからの返信は作動OKとのことでしたが明らかに内部のギヤーの音が響いてたので今回は助かりました。

対象商品:
01054147
2018-04-15
用途:
mt09にタコメーターをついかする。
建設業・工事業

mt09のデジタル式のタコメーターは目線も下になるし、みずらかったので、普通のアナログ式のほうがなじんでいたので追加してとりつけたが非常によかった。

対象商品:
01054147
2017-12-07
用途:
1998年製の軽トラックに付けました。(ハイゼット)
アイシーコンシェルジュ 様 (建設業・工事業)

古いのでエンジン廻りから配線を接続。出来上がり最高。

対象商品:
01054147
2017-12-05
用途:
1998年製の軽トラックに付ける予定です。
アイシーコンシェルジュ 様 (建設業・工事業)

新しいパーツが増えるので乗車するのが楽しみです。

対象商品:
01054147
2016-08-07
用途:
軽トラのエンジン回転モニター

作動は全く問題ありませんが、MAX 10000rpm表示のうち 使用領域 3000rpm前後です。 なので指針が ちまちました感じで動きます。

対象商品:
01054147
2015-06-18
用途:
軽トラ運転時
農・林・水産業

ハイゼットトラックMTに取り付け、シフトチェンジのタイミングやエコ運転にとってもメーターが見やすく反応もいいので重宝しています。ダッシュボードにバッチリおさまってます。

対象商品:
01054147
2015-08-04
用途:
エンジン回転計

ケイトラックに取り付けましたしっかり表示してます満足してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする