アタックワンAL(ROSE)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード01059047 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

草花の害虫と病気の両方に効果を発揮します。
アブラムシ・ハダニ類・ケムシ類に効果があります。
うどんこ病や黒星病にかかりにくくし、また病気の進行も防ぎます。
植物に優しい水性処方で、いやなニオイもありません。

有効成分(ビフェントリン)0.003%、(ミクロブタニル)0.008% 性状淡黄色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)20854 毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01059047 - 88379051 - ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 1本(950mL) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01059047
2024-12-15
用途:
バラの消毒
教育・研究機関

遠くまで噴射できるのが、つるバラに便利です。
コスパも良いと思います。

対象商品:
01059047
2022-09-08
用途:
バラ栽培の防虫に
クライムワークス 様 (サービス業)

家族に頼まれて購入しましたが、問題なく使えているようです。

対象商品:
01059047
2020-10-20
用途:
バラの害虫や病気予防
サービス業

容器がお洒落なのが気に入ってます。害虫や病気が一緒にシュっとできるので便利です。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
常時
製造業

春から始めた薔薇の手入れに常時使ってます。このおかげか、虫にやられることなく、すくすく育っています。初心者にはうってつけですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01059047
2017-06-09
用途:
バラ用に2種類使う内の1本です。
その他業種

パッケージがおしゃれなのでその辺の置いていても違和感なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする