GLH-500LHL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 01065803

GLH-500LHL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 01065803 GLH-500LHL ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス) 東正車輛 01065803

ゴールドリフター(油圧・足踏式・ハンドルレス)

(13件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01065803 品番GLH-500LHL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式過負荷防止装置付 種別GLH型ハンドルレス 質量(kg)90 最大積載荷重(kg)500 車輪Φ150ゴム ペダル回数66 全長LL(mm)1430 ストロークST(mm)870 テーブル高さH〜H1(mm)330〜1200 テーブル寸法(W×L)(mm)600×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01065803 GLH-500LHL 19838325 GLH-500LHL ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01059214
2019-01-05
用途:
エンジンの載せ替え、作業台
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのにしかっりしていて、安心して使えます。これに合うゴムマットも有ればうれしいです。

対象商品:
01059205
2018-10-22
用途:
炊飯釜を取り出す時

機械自体が想像以上に重く驚きましたが、作りが丈夫(大人2名乗ってもびくともしない)なのでとても良い製品だと思います。

対象商品:
01059187
2018-08-27
用途:
ボール盤の移動

重いものの移動にしか使わないのでは?と思い購入を迷いましたが、
ハンドルレスのものなので、高さが変えられる作業用台車としても使えますし、縮めると結構薄くなるので置き場所にも困らなくてすみました。

対象商品:
01059196
2018-03-17
用途:
ストーブの薪運びなどに使用
その他業種

平坦な屋外の床やコンクリートなどではなく、屋外で多少の凸凹がある地面で使用しているので、付属の小径のゴム車輪とキャスターではスムースに移動できません。そこで、かなり高価ですが別掲のCanokomuの電動四輪マルチカート『ついてくるかーい』に取り付けて使用してます。油圧の動作そのものは非常に快適です。

対象商品:
01059205
2018-04-12
用途:
重量物を加工機に乗せる時に使用
株式会社 試作工房 電 様

50kgある銅を加工機に乗せるのに使用。今回は80cmぐらいしか揚げませんでしたが、120cmぐらいまで揚げられて使用頻度がこれからありそうで高かったけど購入してよかったです。

対象商品:
01059187
2018-05-05
用途:
物品の昇降
合同会社クライオイン 様

軽い力でスムースに昇降でき、非常に満足しています。

対象商品:
01059187
2017-08-25
用途:
作業車の車載用
プレシジョンオカモト 様

車載用に購入しました。以前から小型軽量なリフト台車を探していたのでピッタリの商品でした。毎日現場到着時の荷物の積み降ろしに大活躍です。

対象商品:
01059187
2017-11-20
用途:
高さ調節が必要なものを置くときの台として使用。

昇降の動きは問題なく、いいと思いました。台車自体を移動させる時は、動かしにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする