- トヨタ専用フィラーパネル(2DIN) モノタロウ 01066537

トヨタ専用フィラーパネル(2DIN)

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01066537 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

これを使えばトヨタ車のワイドデッキスペースを200mm⇒180mmに変更できるので市販のオーディオデッキを隙間なく取り付ける事が可能です。

付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本 適合トヨタ車オーディオ前面パネル(200mm)タイプに使用できます。
注意
※金具取付時に配線を挟み込まないように注意して下さい。断線やショートにより故障や車両火災の原因になります。
※1‐DINサイズには取り付けることができません。
※一部の車種によっては加工が必要な場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01066537 - 55143393 - フィラーパネル トヨタ車用 モノタロウ フィラーパネル トヨタ車用 モノタロウ 1セット 499 税込549 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01066537
2016-07-02
用途:
オーディオに
サービス業

ネジがどこにも売ってないので買いました。
スペーサーはトヨタ純正は片方100円で売ってます。調べればネジも純正であったかも。
不具合なく使えますが、加工のリスクを考えると純正でいいと思うくらいお値段が高いと思う。
ネジが皿ではないので位置の微調整が難しい。回すとずれる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2016-07-08
用途:
オーディオ
サービス業

ディーラーで純正を購入したらネジ1本64円、スペーサー1個108円
トータル700円ちょっとで純正よりお得ですが、
ネジは必要分買えるのでディーラーの方がお得です。
スペーサーの仕上げは純正はシボに対してモノタロウはツルツルで爪にもかからないほどの製造時の擦り傷があります。
ネジは4本あれば足りるので予備入れて5本で、
スペーサーはこの内容なら全部で税込み400円でないと選ぶ価値がないと思う。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
01066537
2016-04-06
用途:
オーディオ取り付け時に使用
ランドマーク海田 様

他社のパネルと比べても明らかに無駄な部分があり、ほぼ毎回削って無理やり付けるようになります。
取り付け金具に絶対と言ってよいほど干渉してしまいネジ留めできません。正直購入はお勧めしません。
純正かもしくは他社品を使ったほうが良いかと。値段もこんな粗悪品なのに高いし。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
01066537
2015-07-04
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これだけの販売はありがたいです。

対象商品:
01066537
2015-02-26
用途:
カー用品取り付け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が高過ぎ。極端だがビスなしで百均にあってもおかしくないような品物だと思う。

対象商品:
01066537
2015-01-28
用途:
社外ナビ取り付け時に使用

フィッティングも問題なく、メーカー品と同等です。

対象商品:
01066537
2014-12-05
用途:
オーディオつけかえ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は良かったですが合わなかった。2種類あるので注意して下さい。

対象商品:
01066537
2014-07-23
用途:
ナビ
SAMEサービス 様

すごくいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする