SR-T5 AC100V 5A 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機 01075777

電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100フレームT5注文コード01075777品番SR-T5 AC100V 5A
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。

種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78フレームT5コイル定格電圧(V)AC100質量(kg)0.27仕様●標準形●交流操作●汚損度:3●最小適用負荷レベル:20V 3mA●IEC35mmレール取付極数5周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)接点構成5a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01075786
2024-04-01
用途: 自作キャンピングカーの商用電源切り替え

欲しかった型が生産終了で探して居たらこのモデルに行き当たり機能は、少し多用途でしたが必要にして十分でした
取り付けて何度も使用致しましたがトラブルは、一切ありません

対象商品 : 01075962
2023-07-30
用途: 制御盤保守用。

旧型より接点数が多く、安心して使え、今後も使いたいです。

対象商品 : 01075786
2022-10-09
用途: キャンピングカーの外部電源とポタ電入力切替
建設業・工事業

既存設備に、インバータと外部電源との継電器が設置されていました。今回、ポタ電を装備したことで、外部電源とポタ電の切替を追加するのに使用しました。機器は仕様通りの動作で大変満足しています。もし可能であれば、接点容量を10Aから15Aなどに増加させて頂けばうれしいです

1が参考にしています
対象商品 : 01075804
2022-10-20
用途: 制御盤の修繕
建設業・工事業

現在、メーカー在庫がなくて助かりました。
早急の修繕ができてお客様に感謝されました。

対象商品 : 01075786
2020-05-14
用途: キャブコンの外部電源切り替え用
その他業種

キャンピングカー用の切り替えリレーはめちゃめちゃ高いのでこちらの商品を購入。快適に切り替えてくれます。切り替え時の音の大きさはマグネットなのでしょうがないですね。

3が参考にしています
対象商品 : 01075786
2016-10-06
用途: キャンピングカーの電源切り替え

外部電源とインバーター出力を切り替えるのに使用。ネジ止めでもDINレールでも固定可能。問題なく動作しています。機構上それなりの作動音はします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする