佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の はかり
佐藤計量器製作所の 水分計
佐藤計量器製作所の 直流式水分計(電気抵抗式)
水分チェッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084633
品番
SK-940A TYPE5(1732-05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単。センサを試料にあてるだけ。
速い。スイッチを押すだけで測定完了。
正確。標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能、平均値も表示できます。
測定範囲
9.0%〜40.0%
適合
電極が片面にあり測定ごとに厚さが違う試料用(麺類等)
質量(g)
約145(乾電池含む)
タイプ
(センサ)クリップタイプ
寸法
指示計(W)62×(H)148×(D)24mm
電源
9V乾電池6F22(006P) 1個
センサーコード長(m)
0.5
注意
※センサに当てて不安定な粉状や粒状のものは測定できません。
※センサを押し付ける圧力により測定値が変わりますので測定毎の圧力を極力一定にしてください。