カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01087993
品番
650-415-13
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
使用流体
上水道水
付属品
パッキン
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
接続
G
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
アズワン品番
64-6495-29
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材