カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル片ナットバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01088018
品番
783-005-13
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
ノンアスベストパッキン
仕様
固定コマ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
その他
アズワン品番
64-6495-01
バルブ種類
ナットバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材