カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル片ナットバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01088027
品番
783-006-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
ノンアスベストパッキン
仕様
固定コマ
材質
黄銅
形状
アングル
種類
ナットバルブ
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
その他
商品豆知識
配管工事を支える補助部材