カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01090075
品番
651-051-10
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
材質(本体)
SUS304
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
44
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
口径タイプ
レデューストボア
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
内径D(mm)
6.5
アズワン品番
64-6495-39
流路内径(Φmm)
6.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材