カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水ホース
リサールホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01092403
品番
597-516-20
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
丈夫でしなやか。網入り。
長さ(m)
20
色
ブラウン
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(mm)
20
アズワン品番
64-6512-12
内径(mm)
15