カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
圧力計ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092832
品番
652-015-10R
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式ハンドル
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
接続
Rc×G
仕様
反時計回り止水
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
64-6501-82
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材