カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
巻フレキパイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01093417
品番
6710-25×10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び
25
長さ(m)
10
アズワン品番
64-9670-21
パイプ外径(Φmm)
24.5
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
75