カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
厨房用横形スワン水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01094354
品番
708-007-13QR
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
90°開閉制限仕様です
呼び径(mm)
13
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ
規格
JIS適合品
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6487-09