※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01094695 品番 0784B-25×800
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。

呼び径G25 呼び25 材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 長さ(m)0.8 長さ(mm)800 品番0784B 規格JWWA適合品 最高使用圧力(MPa)0.75 最小曲げ半径(mm)75 取付ねじ管用平行ネジ アズワン品番64-9670-43 パイプ外径(Φmm)24.5
関連資料:(0.05MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-03
用途:
小型電気温水器の取り付け
社会福祉法人聖ヨハネ学園 様

場所によって配管の位置が違うので、どうしても現物合わせになります。
ある程度の長さを複数用意していますが、値段も手ごろで安心して使えます。

2024-10-20
用途:
配管交換
サービス業

内径等の表示が分かりにくい。返品不可なので、しっかりサイズを確認してから購入した方がいいです。初めてモノタロウさんの対応に残念な思いをしました。
何点か無駄になりましたが、最終的に使用しているものは問題なく使用できているので、商品自体はいいものだと思います。

対象商品:
44385013
2024-10-14
用途:
外水道の水漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に問題なく取付できました。十分良い商品と思います

1人が参考にしています
対象商品:
40494027
2024-07-25
用途:
水栓
有限会社中栄物産 様

メーカー品だけあって問題なし。設備、業販価格に近くて満足。

対象商品:
40493993
2022-11-09
用途:
取付ホースの延長用に
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

洗面台の混合栓を交換したとき、ついていたパイプが長すぎて湾曲させるとホースがつぶれて水が出なくなるので、フレキシブルパイプで延長し曲げをゆるやかにするためにを購入しましたが、水漏れもなく、水の流れもスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40494045
2023-01-07
用途:
蒸留器の配管

素材はステンレスであり、求められる条件に十分です。機能というほどではありませんが、当然問題なく使用出来ております。

対象商品:
44385004
2022-08-15
用途:
散水用
サービス業

パッキンが紛失しないようパイプに縛り付けてあるので安心

1人が参考にしています
対象商品:
32971951
2021-06-03
用途:
水道配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

室内給水栓の取換修理で、止水栓と水栓金物の間隙がどうしても合わず、数種類購入。
最終的には、使用しない寸法の物もありましたが製品自体は良好です。
評価普通でもよかったのですが、早期に届き助かったのでやや満足評価にします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする