※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPO408-R70 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100977 HPO408-R70 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100977 HPO408-R70 プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ) 01100977

プラレールチェーンHPOシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3リンク) ピッチ(mm)45 注文コード01100977 品番HPO408-R70
参考基準価格(税別)¥1,947 販売価格(税込) ¥1,679
販売価格(税別)
1,526
この商品はピッチ・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。

寸法D(Φmm)20(max.) 寸法T(mm)40 寸法W(mm)78 寸法t(mm)25 寸法w(mm)58 ピッチ(mm)45 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10〜80 最小曲げ半径(mm)70 最大フリースパン(m)1.5 最大移動ストローク(m)2.9 リンク数(/m)23 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)5 最大移動速度(m/sec)2.5 プラレールチェーン質量(kg/m)1.36 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01100672
2020-08-04
用途:
スライド部分
嶋中モータース 様

作業台で、電動工具を引き出して使うときの配線のガイドに使用。
コンパクトで、シカリした作りで非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする