Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01103576 品番 T-2SS 1040L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)50 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)1040 寸法E(mm)15.88±0.381 寸法F(mm)6.35±0.381 寸法G(mm)0.79±0.05 寸法J(mm)2.36 寸法R(mm)0.38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする