丸五
丸五の 防護服・保護服・特殊服
丸五の 腕カバー
手甲4枚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
01109508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
綿
色
藍
サイズ
特大
扇内寸(cm)
18〜19
扇外寸(cm)
23.5〜24.5
用途
手首の保護用具。
幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応