丸五
丸五の 防護服・保護服・特殊服
丸五の 腕カバー
手甲4枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
黒
サイズ
大
注文コード
01109535
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿
色
黒
サイズ
大
扇内寸(cm)
16.5〜17.5
扇外寸(cm)
21.5〜22.5
用途
手首の保護用具。
幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応