FHF32EDX ルピカライン(Hf蛍光ランプ) 32W形 三菱電機 01109885

ルピカライン(Hf蛍光ランプ) 32W形

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード01109885 品番FHF32EDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。
専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
器具により定格点灯、高出力点灯の2通りが可能です。
25.5mmのスリムな管径です。

用途
百貨店、スーパー、レストランなどの店舗
一般事務所をはじめとするオフィス照明
駅、学校などの公共施設照明
色温度(K)8000 全光束(Lm)2860(高出力4020) 定格ランプ電力(W)32(高出力45) 光源色スーパークリア色 種別32W形 管長(mm)1198 管径(Φmm)25.5 質量(g)180 種類Hf蛍光ランプ 口金G13 点灯形高周波点灯形 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255 平均演色評価数(Ra)92 光色スーパークリア色 電球の種類蛍光ランプ
注意
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01109928
2018-10-25
用途:
事務所の照明器具として使用
医療・福祉・介護関連業

明るすぎず暗すぎず事務所用としては最適です。省電力タイプのようで電気料金の節約になっていると思います。

対象商品:
01109912
2015-02-14
用途:
オフィスの交換用の蛍光灯
株式会社陣内工業所 様 (建設業・工事業)

今のところ不良品も無く安価でGOODです。

対象商品:
75880682
2013-12-17
用途:
食堂用

思っていたより暖色でした。しかし、今までの蛍光灯とうまく色合いが合っていて、返ってよかったです。真っ白よりは少し暖かみのある優しい色合いです。

対象商品:
01109912
2016-01-22
用途:
塗装ブース内の交換用でした

前回お願いした物も 少し暗い!との 事で 今回は!!と思い お願いしたのですが またもや 現場から 暗い(怒)!と
いわれてしまい・・・(泣)

ちょっとどれを買っていいか 正直 困っています。
返品・交換が効かないのが 痛いです。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする