SVA-05SC-12 スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ イーター電機工業 01119527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01119527 品番SVA-05SC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

50W以下最小ケースタイプAC/DC

出力仕様5V 0.5A 容量(W)25 入力電圧(V)9.2〜16 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×95×24 仕様小型(ケースタイプ)、高効率、入出力間絶縁 質量(g)210 タイプ縦置き・小底面積(シングルインライン形状)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする