※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01119572
品番
SVA-12SC-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
50W以下最小ケースタイプAC/DC
出力仕様
12V 2.1A
容量(W)
25
入力電圧(V)
38〜63
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×95×24
仕様
小型(ケースタイプ)、高効率、入出力間絶縁
質量(g)
210
タイプ
縦置き・小底面積(シングルインライン形状)