※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01119728
品番
SVB-24SC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
50W以下最小ケースタイプAC/DC
出力仕様
24V 1.7A
容量(W)
50
入力電圧(V)
9.2〜16
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×112×33
仕様
広入力範囲、入出力間絶縁
質量(g)
410
タイプ
縦置き・小底面積(シングルインライン形状)