SVM-12SC-24 スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ イーター電機工業 01119816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01119816 品番SVM-12SC-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,410
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

50W以下最小ケースタイプAC/DC

出力仕様12V 1.3A 容量(W)15 入力電圧(V)19〜32 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×83×20 仕様広入力範囲、入出力間絶縁 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする