イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源VT(DC/DC)シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01119983
品番
VTA-05SC-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,290
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
イーター電機工業のスイッチング電源の基本となるシリーズで、豊富なラインナップによりロングセラーとなっています。
出力
シングル出力
出力仕様
5V 5.0A
容量(W)
25
入力電圧(V)
38〜63
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×135×31
仕様
垂下型過電流保護、入出力間絶縁
質量(g)
380