VTA-12SC-48 スイッチング電源VT(DC/DC)シリーズ イーター電機工業 01120026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源VT(DC/DC)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01120026 品番VTA-12SC-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,290
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る

イーター電機工業のスイッチング電源の基本となるシリーズで、豊富なラインナップによりロングセラーとなっています。

出力シングル出力 出力仕様12V 2.1A 容量(W)25 入力電圧(V)38〜63 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×135×31 仕様垂下型過電流保護、入出力間絶縁 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする