種類セット品
レール幅(mm)20(0〜-0.05)
レール長さ(mm)1182〜1238
レール高さ(mm)16.5
ブロック幅W(mm)44
ブロック長さ(mm)79
ブロック高さ(mm)25.4
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M5×5
基本動定格荷重(kN)22.3
基本静定格荷重(kN)38.4
寸法B(mm)32
寸法C(mm)36
寸法D0(Φmm)3
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)4.3
ピッチ(mm)60
寸法f0(mm)5.3
寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5
寸法H3(mm)4.6
寸法K(mm)25.4
寸法L(mm)79
寸法L0(mm)1182〜1238
寸法L1(mm)59
高さM(mm)30
寸法N(mm)6.5
寸法T(mm)8
寸法W(mm)44
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12
グリースニップルB-M6F
型番SHS20V
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k