種類セット品
レール幅(mm)23(0〜-0.05)
レール長さ(mm)1602〜1718
レール高さ(mm)20
ブロック幅W(mm)48
ブロック長さ(mm)92
ブロック高さ(mm)30.2
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M6×6.5
基本動定格荷重(kN)31.7
基本静定格荷重(kN)52.4
寸法B(mm)35
寸法C(mm)35
寸法D0(Φmm)3
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)4.5
ピッチ(mm)60
寸法f0(mm)5.5
寸法d1×d2×h(mm)7×11×9
寸法H3(mm)5.8
寸法K(mm)30.2
寸法L(mm)92
寸法L0(mm)1602〜1718
寸法L1(mm)71
高さM(mm)36
寸法N(mm)7.5
寸法T(mm)8
寸法W(mm)48
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)12.5
グリースニップルB-M6F
型番SHS25V
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MC(1個):0.563k