種類セット品
レール幅(mm)28(0〜-0.05)
レール長さ(mm)522〜598
レール高さ(mm)23
ブロック幅W(mm)60
ブロック長さ(mm)106
ブロック高さ(mm)35
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M8×8
基本動定格荷重(kN)44.8
基本静定格荷重(kN)66.6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)40
寸法D0(Φmm)5.2
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)5.8
ピッチ(mm)80
寸法f0(mm)6
寸法d1×d2×h(mm)9×14×12
寸法H3(mm)7
寸法K(mm)35
寸法L(mm)106
寸法L0(mm)522〜598
寸法L1(mm)80
高さM(mm)42
寸法N(mm)8
寸法T(mm)8
寸法W(mm)60
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)16
グリースニップルB-M6F
型番SHS30V
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.786k、(2個密着):4.08k、MB(1個):0.786k、(2個密着):4.08k、MC(1個):0.865k