種類セット品
レール幅(mm)34(0〜-0.05)
レール長さ(mm)842〜918
レール高さ(mm)26
ブロック幅W(mm)70
ブロック長さ(mm)122
ブロック高さ(mm)40.5
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M8×10
基本動定格荷重(kN)62.3
基本静定格荷重(kN)96.6
寸法B(mm)50
寸法C(mm)50
寸法D0(Φmm)5.2
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)6.5
ピッチ(mm)80
寸法f0(mm)5.5
寸法d1×d2×h(mm)9×14×12
寸法H3(mm)7.5
寸法K(mm)40.5
寸法L(mm)122
寸法L0(mm)842〜918
寸法L1(mm)93
高さM(mm)48
寸法N(mm)8
寸法T(mm)14.7
寸法W(mm)70
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)18
グリースニップルB-M6F
型番SHS35V
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):1.38k、(2個密着):6.76k、MB(1個):1.38k、(2個密着):6.76k、MC(1個):1.53k