種類セット品
レール幅(mm)15(±0.05)
レール長さ(mm)1302〜1358
レール高さ(mm)12.5
ブロック幅W(mm)34
ブロック長さ(mm)56.9
ブロック高さ(mm)19.5
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M4×7
材質ステンレス
基本動定格荷重(kN)14.7
基本静定格荷重(kN)16.5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)26
寸法D0(Φmm)3
寸法E(mm)5.5
寸法e0(mm)4.5
寸法F(mm)60
寸法f0(mm)2.7
寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3
寸法H3(mm)4.5
寸法K(mm)19.5
寸法L(mm)56.9
寸法L0(mm)1302〜1358
寸法L1(mm)39.9
高さM(mm)24
寸法N(mm)4.5
寸法T(mm)6.5
寸法W(mm)34
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)9.5
グリースニップルPB1021B
型番SSR15XW
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k