種類セット品
レール幅(mm)20(±0.05)
レール長さ(mm)1242〜1298
レール高さ(mm)15.5
ブロック幅W(mm)42
ブロック長さ(mm)66.5
ブロック高さ(mm)22
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M5×8
材質ステンレス
基本動定格荷重(kN)19.6
基本静定格荷重(kN)23.4
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
寸法D0(Φmm)3
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)5.2
寸法F(mm)60
寸法f0(mm)2.9
寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5
寸法H3(mm)6
寸法K(mm)22
寸法L(mm)66.5
寸法L0(mm)1242〜1298
寸法L1(mm)46.6
高さM(mm)28
寸法N(mm)5.5
寸法T(mm)8.2
寸法W(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)11
グリースニップルB-M6F
型番SSR20XW
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k