SSR25XW1UU+462L〜518L LMガイド SSR-XW形 THK 01133274

SSR25XW1UU+462L〜518L LMガイド SSR-XW形 THK 01133274 SSR25XW1UU+462L〜518L LMガイド SSR-XW形 THK 01133274 SSR25XW1UU+462L〜518L LMガイド SSR-XW形 THK 01133274

LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01133274 品番SSR25XW1UU+462L〜518L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は304種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 レール幅(mm)23(±0.05) レール長さ(mm)462〜518 レール高さ(mm)18 ブロック幅W(mm)48 ブロック長さ(mm)83 ブロック高さ(mm)26.2 ブロック取付穴種類タップ穴 寸法S×l(mm)M6×9 材質ステンレス 基本動定格荷重(kN)31.5 基本静定格荷重(kN)36.4 寸法B(mm)35 寸法C(mm)35 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)12 寸法e0(mm)6.8 寸法F(mm)60 寸法f0(mm)3.3 寸法d1×d2×h(mm)7×11×9 寸法H3(mm)6.8 寸法K(mm)26.2 寸法L(mm)83 寸法L0(mm)462〜518 寸法L1(mm)59.8 高さM(mm)33 寸法N(mm)6 寸法T(mm)8.4 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)12.5 グリースニップルB-M6F 型番SSR25XW 静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.258k、(2個密着):1.42k、MB(1個):0.158k、(2個密着):0.884k、MC(1個):0.33k
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01133274 SSR25XW1UU+462L〜518L 21044975 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188〜 税込7,907 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする