種類セット品
レール幅(mm)23(±0.05)
レール長さ(mm)942〜998
レール高さ(mm)18
ブロック幅W(mm)48
ブロック長さ(mm)83
ブロック高さ(mm)26.2
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M6×9
材質ステンレス
基本動定格荷重(kN)31.5
基本静定格荷重(kN)36.4
寸法B(mm)35
寸法C(mm)35
寸法D0(Φmm)3
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)6.8
寸法F(mm)60
寸法f0(mm)3.3
寸法d1×d2×h(mm)7×11×9
寸法H3(mm)6.8
寸法K(mm)26.2
寸法L(mm)83
寸法L0(mm)942〜998
寸法L1(mm)59.8
高さM(mm)33
寸法N(mm)6
寸法T(mm)8.4
寸法W(mm)48
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)12.5
グリースニップルB-M6F
型番SSR25XW
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.258k、(2個密着):1.42k、MB(1個):0.158k、(2個密着):0.884k、MC(1個):0.33k