種類セット品
レール幅(mm)28(±0.05)
レール長さ(mm)602〜678
レール高さ(mm)23
ブロック幅W(mm)60
ブロック長さ(mm)97
ブロック高さ(mm)32.5
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M8×12
材質ステンレス
基本動定格荷重(kN)46.5
基本静定格荷重(kN)52.7
寸法B(mm)40
寸法C(mm)40
寸法D0(Φmm)4
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)7.6
寸法F(mm)80
寸法f0(mm)4.5
寸法d1×d2×h(mm)7×11×9
寸法H3(mm)9.5
寸法K(mm)32.5
寸法L(mm)97
寸法L0(mm)602〜678
寸法L1(mm)70.7
高さM(mm)42
寸法N(mm)8
寸法T(mm)11.3
寸法W(mm)60
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)16
グリースニップルB-M6F
型番SSR30XW
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.446k、(2個密着):2.4k、MB(1個):0.274k、(2個密着):1.49k、MC(1個):0.571k