種類セット品
レール幅(mm)34(±0.05)
レール長さ(mm)1242〜1318
レール高さ(mm)27.5
ブロック幅W(mm)70
ブロック長さ(mm)110.9
ブロック高さ(mm)36.5
ブロック取付穴種類タップ穴
寸法S×l(mm)M8×12
材質ステンレス
基本動定格荷重(kN)64.6
基本静定格荷重(kN)71.6
寸法B(mm)50
寸法C(mm)50
寸法D0(Φmm)4
寸法E(mm)12
寸法e0(mm)8.8
寸法F(mm)80
寸法f0(mm)4.7
寸法d1×d2×h(mm)9×14×12
寸法H3(mm)11.5
寸法K(mm)36.5
寸法L(mm)110.9
寸法L0(mm)1242〜1318
寸法L1(mm)80.5
高さM(mm)48
寸法N(mm)8.5
寸法T(mm)13
寸法W(mm)70
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)18
グリースニップルB-M6F
型番SSR35XW
静的許容モーメント(N・m)MA(1個):0.711k、(2個密着):3.72k、MB(1個):0.437k、(2個密着):2.31k、MC(1個):0.936k