プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01135216 品番QLE550N2
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ボルト締め付けトルクレンチの基本形。
ハンドル部分はローレットです。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1189 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜550 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 参考/旧型式5500QLE 質量(kg)5.1 付属品トルク調整ハンドル トラスコ品番453-9052
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする