SM-70 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属 01135453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.0
内容量1箱(20kg)注文コード01135453品番SM-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。

用途
造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.0規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540RoHS指令(10物質対応)対応性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする