溶接ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 01135462 品番 SM-70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。 規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12 伸び(%)28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃) 降伏点(N/mm2)430 引張強度(N/mm2)540 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする