A-57180 草刈機用予備ナイロンコード マキタ 01135532

草刈機用予備ナイロンコード

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01135532品番A-57180
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(m)30太さ(mm)1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01135532
2024-07-28
用途: 草刈り作業

マキタ充電式草刈機MUR193DZに、純正コードを使っていましたが、余りにも消費が激しい

対象商品 : 01135532
2020-11-19
用途: 実家裏の庭の雑草苅りに使用。
製造業

クーポン利用で安く買えたのでラッキーでした、マキタ製品ですので信頼して購入しました、しばらくは持ちますが、無くなればまた購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 01135532
2021-12-22
用途: 草刈機に使用
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、ホームセンターで買っていましたが、お手頃価格で気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 01135532
2023-08-20
用途: 庭の除草作業
農・林・水産業

・使用時に、ばらけて 絡まる対策が欲しい
・太さ2ミリを使いたい

対象商品 : 01135532
2019-08-16
用途: 庭の草刈り
卸売・小売業

安全で女性でも手軽に扱える。
コードの消耗が予想外に早く、交換の頻度が多くなるのが少々手間がかかる

1が参考にしています
対象商品 : 01135532
2019-04-23
用途: 草刈機のカッター刃として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

8メーターづつ切って使用していますが、からまることもなく使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01135532
2023-04-03
用途: 民家近隣での草刈時
農・林・水産業

マキタの電動草刈り機のナイロンコードを使い切ったため購入しました。
このコードは太さが1.65mmと一般的なコードより細いため耐久性がなく、草刈りをしていると消耗が非常に早いです。

対象商品 : 01135532
2018-10-20
用途: 庭の草刈り
サービス業

可もなく不可も無くというところでしょうか。近くにホムセンが無いので通販で買えるは有りがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする