倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 可動用ケーブル
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
15
公称断面積(mm
2
)
0.5
全長(m)
70
注文コード
01136458
品番
VCTF36SB 15C×0.5SQ 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・公称断面積・全長
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
15
導体外径(Φmm)
1.9
全長(m)
70
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表