アステージ(ACCS)
アステージ(ACCS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
アステージ(ACCS)の 腰袋
ZEROブラック 小型電工袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141096
品番
ZB-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(mm)
160×130×180
質量(g)
200
適合ベルト幅(mm)
60
材質(金具)
スチール