コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 釘・ボルト袋
仮枠釘袋 鋲止
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141787
品番
SW-024
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
特殊加工レザー(皮革シボ入りレザー地・ポリエステル生地・人工スウェード地)
色
ブラック
寸法(mm)
275×50×375
質量(g)
500
適合ベルト幅(mm)
60
アズワン品番
64-3676-22