ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
究極六型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01142182
品番
HB-096W
参考基準価格(税別)
¥16,090
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
本革・マイクロレザー
色
白
寸法(mm)
250×350×60
質量(g)
803
適合ベルト幅(mm)
50