ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
伝説 くろとび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01142216
品番
HB-250K
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本革・マイクロレザー
色
黒
寸法(mm)
220×260×85
質量(g)
440
適合ベルト幅(mm)
50